Atlantic APC Home Heating - Echangeur de barrage 0-10 - 524808

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 1200 mm

  • profondeur - 800 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535248087

Réf. Sonepar

01760524808

Réf. Fournisseur

524808

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

500 mm

largeur:

1200 mm

profondeur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Echangeur dimensionné pour permettre de séparer le circuit glycolé et l'installation d'émetteurs. Composition : échangeur à plaques dimensionné pour les pompes à chaleur <10