Atlantic APC Home Heating - Echangeur de barrage 10-20 - 524809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 500 mm
largeur - 1200 mm
profondeur - 800 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535248094
Réf. Sonepar
01760524809
Réf. Fournisseur
524809
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
500 mm
largeur:
1200 mm
profondeur:
800 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Echangeur dimensionné pour permettre de séparer le circuit glycolé et l'installation d'émetteurs. Composition : échangeur à plaques dimensionné pour les pompes à chaleur 10 à 20kW