Atlantic APC Home Heating - Gaine Pehd longueur 2m diam 125mm - 464059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 160 mm
largeur - 2010 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410534640592
Réf. Sonepar
01760464059
Réf. Fournisseur
464059
Marque
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
160 mm
largeur:
2010 mm
profondeur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Gaine Pehd longueur 2M Ø125Mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Gaine PEHD longueur 2 m Ø125 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Gaine PEHD longueur 2 m Ø125 mm


