Atlantic APC Home Heating - Glycol prémélangé 20 L o/o - 700429

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 352 mm

  • largeur - 285 mm

  • profondeur - 228 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410537004292

Réf. Sonepar

01760700429

Réf. Fournisseur

700429

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

352 mm

largeur:

285 mm

profondeur:

228 mm

Glycol prémélangé 20L eau/eau

Les Atouts de l'article:

Glycol prémélangé 20L eau/eau