Atlantic APC Home Heating - Jeu de 2 supports pour fixation de Climeleon au sol à lester - 075447

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Jeu de 2 supports pour fixation de Climeleon au sol à lester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 1400 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530754477

Réf. Sonepar

01760075447

Réf. Fournisseur

075447

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

50 mm

largeur:

1400 mm

profondeur:

400 mm

Plaques pour fixation au sol de Climeleon sans perçage

Les Atouts de l'article:

Caisson esthétique et acoustique pour UE de PAC Split. Taille W11

Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer le cache-UE Climeleon au sol sans perçage