Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic APC Home Heating - Kit 1 zone découplée comprenant un circulateur - 077053

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Kit 1 zone découplée comprenant un circulateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1250 mm

  • largeur - 2600 mm

  • profondeur - 2000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530770538

Réf. Sonepar

01760077053

Réf. Fournisseur

077053

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

1250 mm

largeur:

2600 mm

profondeur:

2000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit 1 zone découplée comprenant un circulateur

Les Atouts de l'article:

Kit pour gestion d'1 zoneCompatible Alfea Excellia M Compact