Atlantic APC Home Heating - Kit 10M raccordement hydraulique rapide - 074672

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530746724

Réf. Sonepar

01760074672

Réf. Fournisseur

074672

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit pour raccorder rapidement l'unité extérieure monobloc à son unité intérieure ou directement à l'installation. Composition : 10m de liaisons bi-tube en INOX annelé pré-isolé

Les Atouts de l'article:

Kit 10 M raccordement hydraulique rapide flexible annelé inox pré isolé et résistant aux UV

Quelques mots du fabricant :

Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.

Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.

Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial,elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants

Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et au départ d'eau jusque 60°C.

- Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série

- Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché

- Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes