Atlantic APC Home Heating - Kit 10M raccordement rapide avec outil - 570635

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535706358

Réf. Sonepar

01760570635

Réf. Fournisseur

570635

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

700 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit et outil pour raccorder rapidement l'unité extérieure monobloc à son unité intérieure ou directement à l'installation. Composition : 10m de liaisons bi-tube en INOX annelé pré-isolé avec outil inclus

Les Atouts de l'article:

Kit 10 M raccordement rapide avec outil de sertissage compatible avec les pompes à chaleur IXTRA M