Atlantic APC Home Heating - Kit 2 zones hybrid fioul - 074098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 170 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 330 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530740982
Réf. Sonepar
01760074098
Réf. Fournisseur
074098
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
170 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
330 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit 2 zones hybride fioul
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
NoticePDF