Atlantic APC Home Heating - Kit d'expansion sanitaire - 074026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 360 mm
largeur - 430 mm
profondeur - 430 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530740265
Réf. Sonepar
01760074026
Réf. Fournisseur
074026
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
360 mm
largeur:
430 mm
profondeur:
430 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit d'expansion sanitaire intégrant vase d'expansion sanitaire, disconnecteur, soupape sanitaire, mitigeur thermostatique, pour Alfea Hybrid Duo Gaz et Hynea Hybrid Duo
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la pompe à chaleur Alfea Hybrid Duo Gaz et la chaudière Hynéa Hybrid Duo
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la pompe à chaleur Alfea Hybrid Duo Gaz et la chaudière Hynéa Hybrid Duo
NoticePDF