Atlantic APC Home Heating - Kit ECS - 076312

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 150 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530763127

Réf. Sonepar

01760076312

Réf. Fournisseur

076312

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

110 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit permettant de raccorder et gérer un pecs

Les Atouts de l'article:

Kit permettant pour les loria 1 service de raccorder et gérer un pecs mileo/mileo+