Atlantic APC Home Heating - Kit ECS Ixtra - 074665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 110 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410530746656
Réf. Sonepar
01760074665
Réf. Fournisseur
074665
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
110 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Pour la gestion de l'ECS avec préparateur PECS Mileo et Mileo+ composition : vanne directionnelle motorisée, sonde sanitaire, bornier de raccordement
Les Atouts de l'article:
Kit ECS compatible avec les pompes à chaleur IXTRA M
Les Atouts de l'article:
Kit ECS compatible avec les pompes à chaleur IXTRA M