Atlantic APC Home Heating - Kit ECS pour PAC Air/Eau Monobloc - 077057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1230 mm
largeur - 3450 mm
profondeur - 2280 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530770576
Réf. Sonepar
01760077057
Réf. Fournisseur
077057
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
hauteur:
1230 mm
largeur:
3450 mm
profondeur:
2280 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit ECS comprenant une vanne 3 voies, une sonde PECS et un boitier relais pilotage de l'appoint PECS
Les Atouts de l'article:
Kit pour préparateur d'eau chaude sanitaireCompatible Alfea Excellia M Compact
Les Atouts de l'article:
Kit pour préparateur d'eau chaude sanitaireCompatible Alfea Excellia M Compact