Atlantic APC Home Heating - Kit raccords - 074675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 200 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530746755
Réf. Sonepar
01760074675
Réf. Fournisseur
074675
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Raccords supplémentaires pour kit de raccordement facile. Composition : raccords compatibles kit de raccordement rapide inox annelé
Les Atouts de l'article:
Kit de jeux de raccords pour kit de raccordement rapide
Les Atouts de l'article:
Kit de jeux de raccords pour kit de raccordement rapide