Atlantic APC Home Heating - Km-25m-3/8-1/4 - kit liaison m1-25m-3/8-1/4 - 809065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 400 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088090654
Réf. Sonepar
01760809065
Réf. Fournisseur
809065
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit frigorifique
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
400 mm
largeur:
750 mm
profondeur:
750 mm
Km-25m-3/8-1/4 - Kit liaison m1-25m-3/8-1/4 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Liaisons frigorifiques diamètre liquide 1/4" gaz 3/8"
Les Atouts de l'article:
Liaisons frigorifiques diamètre liquide 1/4" gaz 3/8"
NoticePDF