Atlantic APC Home Heating - Outil de sertissage raccords - 074674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 100 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530746748
Réf. Sonepar
01760074674
Réf. Fournisseur
074674
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
100 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non