Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride avec appoint gaz à condensation 24 kW avec ECS intégrée - 522476

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 620 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 1550 mm

  • poids de l'unité intérieure - 175 kg

  • hauteur de l'unité intérieure - 1810 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410535224760

Réf. Sonepar

01760522476

Réf. Fournisseur

522476

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

largeur de l'unité intérieure:

620 mm

profondeur de l'unité intérieure:

1550 mm

poids de l'unité intérieure:

175 kg

hauteur de l'unité intérieure:

1810 mm

Pompe à chaleur hybride 3 kW et chaudière gaz condensation 24 kW pour le neuf, avec régulation sur énergie primaire, chauffage et ECS produits par la PAC et la chaudière

Les Atouts de l'article:

Chaudière hybride gaz condensation et pac 3 kW pour le neuf, avec régulation sur énergie primaire

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'entretien et de maintenance

Une accessibilité à 100 % des composants par l’avant pour une utilisation simplifiée lors de la maintenance.

L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées.


Durabilité

La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.

Le corps de chauffe en inox et le ballon ECS en acier émaillé avec protection ACI (modèle Duo) garantis 5 ans apportent une fiabilité maximum à la chaudière(a).

Une garantie de :

  • 2 ans pour les pièces
  • + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b).


Confort

De l'eau chaude illimitée, en grande quantité et à une température particulièrement stable, y compris en cas de multi-puisages, grâce au ballon d'eau chaude de 120 L directement intégré au produit.

Confort en chauffage garanti : adaptation aux variations de la température extérieure grâce à la sonde extérieure fournie de série.


Accompagnement / services

Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Livraison express des produits.

Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.


Intégration dans l'habitat

L'Hynéa Hybrid Duo est un produit 2 en 1 intégrant le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire pour un encombrement réduit et une installation esthétique.


Facilité d'installation

Un produit "tout intégré" compatible avec tout type d'émetteur (plancher chauffant ou radiateur).