Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride fioul Hysolina 14 kW / 29 kW Triphasé - 527429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - complet 
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 14.47 kW 
- température max. de départ chauffage - 80 °C 
- type de réfrigérant - R32 
- classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+ 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3410535274291
Réf. Sonepar
08382527429
Réf. Fournisseur
527429
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
14.47 kW
température max. de départ chauffage:
80 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.31
largeur de l'unité intérieure:
680 mm
profondeur de l'unité intérieure:
1206 mm
poids de l'unité intérieure:
303 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1880 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride split 14 kW triphasé - appoint fioul 29 kW - ECS accumulée 190L
Quelques mots du fabricant :
- Plus de facilité d'intégration : Installable soit en juxtaposé soit en superposé selon la configuration du logement
- Plus de facilité d'entretien & de maintenance : Bouton de réarmement prémonté de série
- Plus de confort : ECS en illimité, en grande quantité et à température particulièrement stable grâce au ballon de 190L




