Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz 11 kW triphasée - 522473

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.8 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • type de réfrigérant - R410a

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410535224739

Réf. Sonepar

01760522473

Réf. Fournisseur

522473

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

10.8 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

80 °C

type de réfrigérant:

R410a

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

B

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.12

largeur de l'unité intérieure:

598 mm

profondeur de l'unité intérieure:

680 mm

poids de l'unité extérieure:

99 kg

poids de l'unité intérieure:

138 kg

profil de soutirage:

XXL

volume du réservoir:

120 l

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

autre

hauteur de l'unité intérieure:

1750 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur hybride 11 kW triphasé avec chaudière gaz condensation (livrée propane adaptable gaz naturel) intégrée de 24 kW (version ventouse ou cheminée) et production d'ecs dans un ballon de 120 L

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride de 11 kW

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'entretien et de maintenance

Conception hydraulique claire et facile d'accès.

Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro.


Simplicité d'utilisation

Commande d'ambiance ou régulation déportée en option.

Affichage LCD rétroéclairé de grande taille.

Conception hydraulique claire et facile d'accès.


Facilité d'installation

Offre complète d'accessoires pour toutes les installations.

Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon.


Performance

Efficacité énergétique jusque 117 %, SCOP de 4,3.


Durabilité

Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté.

Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs.

Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste.


Accompagnement / services

Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées.

Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne.

Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h.

7 centres de formations en France.