Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride Hybrellia 8 kW / 24 kW - 524918

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • largeur - 1095 mm

  • hauteur - 1008 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410535249183

Réf. Sonepar

01760524918

Réf. Fournisseur

524918

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

80 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur:

1095 mm

hauteur:

1008 mm

profondeur:

518 mm

poids:

109 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.47 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur hybride 8 kW avec appoint gaz condensation 24 kW et ECS accumulée 135L

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride 8 kW - appoint gaz 24 kW - ECS accumulée 135L

Les Atouts de la gamme:

Facilité d’entretien & de maintenance

  • Moins de déplacement grâce au disconnecteur à remplissage automatique de série

Qualité & Fiabilité

  • Ballon serpentin particulièrement adapté aux zones calcaires
  • Unités intérieures fabriquées en France

Performance

  • Unité extérieure ultrasilencieuse : 30 dB(A) à 5m
  • Fluide R32, respectueux de l’environnement

Facilité d’utilisation

  • Interfaces de régulation textuelles en couleurs et intuitives
  • Compatible avec les thermostats Navilink connectés à Cozytouch
  • Pilotage à distance sans bridge

Facilité d’installation

  • Assistant de mise en service Easy Start
  • Compatible au propane et au gaz naturel de série avec Easy Gaz Control
  • Smart Adapt : pas de nécessité d’installer une sonde extérieure
  • Tout équipée : disconnecteur, vase d'expansion sanitaire, bouteille de découplage et mitigeur thermostatique de série

Accompagnement et services

  • Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z
  • Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l’usine de production
  • Garantie express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h


Quelques mots du fabricant :

  • Economies d'énergie : Régulation sur le COP ou sur le coût des énergies
  • Confort : Ultra-silencieuse avec seulement 30 dB(A) à 5m, Hybrellia garantit une ECS en grande quantité et à température stable grâce à son ballon de 135L. La chaudière prend le relais de la PAC quand le besoin en chauffage est trop important
  • Connectivité : Pilotage du confort à distance avec les thermostats modulants connectés Navilink 225 Connect ou 228 Radio-Connect et via l'application Cozytouch sans bridge