Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale Hybea 5 kW / 35 kW - 524946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4 kW 
- type de réfrigérant - R32 
- classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A 
- classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++ 
- COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.34 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3410535249466
Réf. Sonepar
01760524946
Réf. Fournisseur
524946
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4 kW
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.34
largeur:
1095 mm
hauteur:
798 mm
profondeur:
518 mm
poids:
85 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.88 kg
profil de soutirage:
XL
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride murale - appoint gaz 5kW - ECS micro-accumulée 35kW
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'entretien et de maintenance
Accès à 100% des composants par l'avant
Option de remplissage automatique pour moins d'interventions
Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Accompagnement / Services
Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
Extension de garantie 10 ans
Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z
Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage*
ECS instantannée et disponible en continu grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques de la chaudière
La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important , la chaudière assure le complément d'énergie
Pilotage à distance et suivi des consommations grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
Corps de chauffe en inox, compresseur et échangeur de l'unité extérieure garantis 5 ans
Fabrication française** dans notre usine, près de Lille
Facilité d'installation
Compatible avec tout type d’émetteurs grâce au départ à 80°C
Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive
Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation
Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane









