Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale Hybea 6 kW / 35 kW - 524947

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW 
- type de réfrigérant - R32 
- classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A 
- classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++ 
- COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.15 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3410535249473
Réf. Sonepar
01760524947
Réf. Fournisseur
524947
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5 kW
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.15
largeur:
1095 mm
hauteur:
798 mm
profondeur:
518 mm
poids:
85 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.88 kg
profil de soutirage:
XL
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride murale - appoint gaz 6kW - ECS micro-accumulée 35kW
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Compatible avec tout type d’émetteurs grâce au départ à 80°C
Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive
Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation
Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
Corps de chauffe en inox, compresseur et échangeur de l'unité extérieure garantis 5 ans
Fabrication française** dans notre usine, près de Lille
Facilité d'entretien et de maintenance
Accès à 100% des composants par l'avant
Option de remplissage automatique pour moins d'interventions
Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage*
ECS instantannée et disponible en continu grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques de la chaudière
La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important , la chaudière assure le complément d'énergie
Pilotage à distance et suivi des consommations grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Accompagnement / Services
Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
Extension de garantie 10 ans
Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z









