Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale Hybea 8 kW / 35 kW - 524948

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.19

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535249480

Réf. Sonepar

01760524948

Réf. Fournisseur

524948

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8 kW

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.19

largeur:

1095 mm

hauteur:

1008 mm

profondeur:

518 mm

poids:

110 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.88 kg

profil de soutirage:

XL

Pompe à chaleur hybride murale avec appoint gaz condensation 8 kW et ECS micro accumulée 35 kW

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride murale - appoint gaz 8kW - ECS micro-accumulée 35kW

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / Services

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production

Extension de garantie 10 ans

Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z


Durabilité

Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)

Corps de chauffe en inox, compresseur et échangeur de l'unité extérieure garantis 5 ans

Fabrication française** dans notre usine, près de Lille


Facilité d'entretien et de maintenance

Accès à 100% des composants par l'avant

Option de remplissage automatique pour moins d'interventions

Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro


Facilité d'installation

Compatible avec tout type d’émetteurs grâce au départ à 80°C

Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive

Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation

Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane


Confort

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage*

ECS instantannée et disponible en continu grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques de la chaudière

La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important , la chaudière assure le complément d'énergie

Pilotage à distance et suivi des consommations grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch