Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 5 kW Micro 30 kW - 527432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4 kW
type de réfrigérant - R32
température max. de départ chauffage - 80 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410535274321
Réf. Sonepar
08382527432
Réf. Fournisseur
527432
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4 kW
type de réfrigérant:
R32
température max. de départ chauffage:
80 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.34
largeur:
1095 mm
hauteur:
798 mm
profondeur:
518 mm
poids:
85 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.88 kg
profil de soutirage:
XL
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride murale monobloc 5 kW - appoint gaz 30 kW - ECS micro accumulée
Quelques mots du fabricant :
- Plus de facilité d’installation : Produit compact permettant le remplacement d’une chaudière murale et dosseret hydraulique de série
- Plus d’économies : Possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
- Plus de confort : Eau chaude sanitaire en illimitée, en grande quantité et à température particulièrement stable. Unité extérieure design et ultra silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m/li>