Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 8 kW Duo 25 kW - 527436

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535274369

Réf. Sonepar

08382527436

Réf. Fournisseur

527436

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

80 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.19

largeur:

1095 mm

hauteur:

1008 mm

profondeur:

518 mm

poids:

109 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.47 kg

profil de soutirage:

XL

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur hybride murale monobloc 8 kW avec appoint gaz condensation 25 kW et ECS accumulée 45L

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride murale monobloc 8 kW - appoint gaz 25 kW - ECS accumulée 45L

Quelques mots du fabricant :

  • Plus d’économies : Possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
  • Plus de confort : Eau chaude sanitaire en illimitée, en grande quantité et à température particulièrement stable grâce au ballon de 45L. Unité extérieure design et ultra silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m
  • Plus de facilité d’installation : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation