Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Compact 6 kW monophasée - 526984

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410535269846

Réf. Sonepar

01760526984

Réf. Fournisseur

526984

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

5 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

60 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.15

largeur:

1095 mm

hauteur:

798 mm

profondeur:

518 mm

poids:

119 kg

bruit de fonctionnement:

52...52 dB(A)

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur monobloc air/eau compact (60DC) 6 kW monophasée - Fluide R32 - chauffage

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température en chauffage seul - compact - 6 kW

Les Atouts de la gamme:

Intégration parfaite dans l'habitat

Seulement 30 dB(A) à 5m (modèle 6 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché !

Un design dans l'air du temps

L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation, avec ou sans eau chaude sanitaire


Plus facile à installer

Permet de réemployer les éléments de l'installation existante pour plus de simplicité, elle fonctionne aussi en relève de chaudière

Plus compacte : Unité intérieure mini qui s'adaptera à toutes les contraintes. Unité extérieure : un seul ventilateur quelle que soit la puissance

Une interface de régulation plus intuitive avec texte et couleurs, pour une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start


L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins

Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente

L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h !

Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !