Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Compact 8 kW monophasée - 526985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW
type de réfrigérant - R32
température max. de départ chauffage - 60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALFEA EXCELLIA M COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410535269853
Réf. Sonepar
01760526985
Réf. Fournisseur
526985
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
8 kW
type de réfrigérant:
R32
température max. de départ chauffage:
60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.19
largeur:
1095 mm
hauteur:
1008 mm
profondeur:
518 mm
poids:
143 kg
bruit de fonctionnement:
56...56 dB(A)
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température en chauffage seul - compact - 8 kW
Les Atouts de la gamme:
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins
Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente
L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h !
Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !
Plus facile à installer
Permet de réemployer les éléments de l'installation existante pour plus de simplicité, elle fonctionne aussi en relève de chaudière
Plus compacte : Unité intérieure mini qui s'adaptera à toutes les contraintes. Unité extérieure : un seul ventilateur quelle que soit la puissance
Une interface de régulation plus intuitive avec texte et couleurs, pour une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start
Intégration parfaite dans l'habitat
Seulement 30 dB(A) à 5m (modèle 6 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché !
Un design dans l'air du temps
L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation, avec ou sans eau chaude sanitaire