Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Extensa M Duo 8 kW monophasée - 526959

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8 kW

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535269594

Réf. Sonepar

01760526959

Réf. Fournisseur

526959

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

55 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.14

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1095 mm

hauteur:

1008 mm

profondeur:

518 mm

poids:

239 kg

bruit de fonctionnement:

56...56 dB(A)

convient pour chauffage central:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (55DC) - 8 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température avec ECS intégrée - 8 kW

Les Atouts de la gamme:

Intégration parfaite dans l'habitat

Seulement 30 dB(A) à 5m (modèles 5 et 6 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché !

Un design dans l'air du temps

L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation. Elle comprend un ballon tampon, une pompe de découplage, un filtre, une vanne de vidange, un appoint électrique intégrés. Et un ballon d'ECS de 190 L pour un confort optimal


Une durabilité à toute épreuve

Le système Smart Protect assure la protection de l'échangeur à plaques : débit minimum assuré, filtre et pot à boues livré de série

Tous les éléments indispensables au fonctionnement optimal de la PAC sont déjà intégrés dans le module hydraulique optimisé

Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente


L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins

Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente

L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h !

Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !


Plus facile à installer

Le système Smart Protect fait gagner jusqu'à 1/2 journée de pose et jusqu’à 1000€ sur le devis​

Plus compacte : Unité intérieure aux mêmes standards que l'électro-ménager : 60 x 60 cm d'empreinte au sol. Unité extérieure : un seul ventilateur quelle que soit la puissance

Une interface de régulation intuitive avec texte et couleurs, pour une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start. Et un fonctionnement sans sonde extérieure grâce à Atlantic Smart Adapt.



Quelques mots du fabricant :

  • Plus de performance : Idéal pour des projets de maisons neuves RE2020 ou en réhabilitation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est assurée principalement par l'énergie gratuite de l'air extérieur
  • Plus silencieuse : 30 dB à 5 mètres seulement (modèles 5 et 6 kW)
  • Plus de facilité d'intégration : compacité du module hydraulique et de l'unité extérieure pour plus de discrétion