Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M 8 kW monophasée - 527288

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.13 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535272884

Réf. Sonepar

08382527288

Réf. Fournisseur

527288

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

11.13 kW

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.64

largeur:

1083 mm

hauteur:

1133 mm

profondeur:

520 mm

poids:

130 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter haute température (75DC) - 8 kW - R290 - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Haute température (75DC) - 8 kW

Quelques mots du fabricant :

  • Plus de performance : Une température de départ de 75°C pour un confort maximal garanti
  • Plus durable : Avec le fluide R290 au GWP de 3, jusqu'à 700 fois moins polluant
  • Toujours aussi fiable : Avec le système de protection de l'échangeur Smart Protect et ses accessoires inclus de série