Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Compact 12 kW triphasée - 527441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
largeur - 1083 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALFEA M COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410535274413
Réf. Sonepar
08382527441
Réf. Fournisseur
527441
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
largeur:
1083 mm
hauteur:
1133 mm
profondeur:
520 mm
poids:
130 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie