Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Compact 4 kW monophasée - 527294

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410535272945

Réf. Sonepar

08382527294

Réf. Fournisseur

527294

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur:

750 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

400 mm

poids:

89 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air/eau monobloc compact inverter haute température (75DC) - 4 kW - R290 - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Haute température (75DC) Compact - 4 kW

Quelques mots du fabricant :

  • Plus de performance : Une température de départ de 75°C pour un confort maximal garanti
  • Plus durable : Avec le fluide R290 au GWP de 3, jusqu'à 700 fois moins polluant
  • Toujours aussi silencieuse et avec un mode atténuation intégré pour un meilleur confort acoustique