Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 8 kW monophasée - 527280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.13 kW 
- type de réfrigérant - R290 
- température max. de départ chauffage - 75 °C 
- classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+ 
- classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++ 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ALFEA M DUO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535272808
Réf. Sonepar
08382527280
Réf. Fournisseur
527280
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
11.13 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.64
largeur:
1083 mm
hauteur:
1133 mm
profondeur:
520 mm
poids:
130 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau monobloc - Haute température (75DC) avec ECS intégrée - 8 kW
Quelques mots du fabricant :
- Plus de performance : Une température de départ de 75°C pour un confort maximal garanti
- Plus durable : Avec le fluide R290 au GWP de 3, jusqu'à 700 fois moins polluant
- Toujours aussi fiable : Avec le système de protection de l'échangeur Smart Protect et ses accessoires inclus de série





