Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M module hydraulique Duo - 024156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1863 mm
largeur - 700 mm
profondeur - 648 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
IXTRA M DUO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530241564
Réf. Sonepar
01760024156
Réf. Fournisseur
024156
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
hauteur:
1863 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
648 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Module hydraulique Ixtra M Duo - Pompe à chaleur air/eau monobloc (60DC) - chauffage et eau chaude sanitaire
Les Atouts de la gamme:
Une durabilité à toute épreuve
L'échangeur coaxial breveté assure une meilleure résistance dans le temps, et moins de maintenance. Ce sont ainsi des économies d'entretien conséquentes qui sont réalisées.
Une structure et une conception robuste : finitions métalliques et conception hydraulique éprouvée par nos installateurs.
Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente.
Intégration parfaite dans l'habitat
Seulement 30 dB(A) à 5m (modèles 9 kW et 15 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché !
Son design contemporain, son ventilateur masqué se fondent dans le logement pour une discrétion optimale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation. Elle comprend aussi un appoint électrique intégré de série dans l'unité extérieure.
Des performances optimales
L'Ixtra M Duo est capable de produire un départ d'eau chaude jusqu'à 60°C ce qui répond aux besoins en rénovation, et un confort ECS optimal avec son préparateur d'eau chaude sanitaire de 190L.
Une pression acoustique de 30 dB(A) à 5m (pour les modèles 9 kW et 15 kW), une des plus silencieuses du marché.Jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport à une chaudière gaz ou fioul, la pompe à chaleur utilise les calories de l'air, ce qui permet de gagner jusqu'à 2 classes sur le DPE.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
- Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
- Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes