Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M module intérieur compact - 024157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 145 mm
largeur - 430 mm
profondeur - 450 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
IXTRA M COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530241571
Réf. Sonepar
01760024157
Réf. Fournisseur
024157
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
hauteur:
145 mm
largeur:
430 mm
profondeur:
450 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Ixtra M compact - Pompe à chaleur air/eau monobloc (60DC) - chauffage seul sans module hydraulique
Les Atouts de la gamme:
Une durabilité à toute épreuve
L'échangeur coaxial breveté assure une meilleure résistance dans le temps, et moins de maintenance. Ce sont ainsi des économies d'entretien conséquentes qui sont réalisées.
Une structure et une conception robuste : les façades et pièces sont métalliques et la conception hydraulique a été éprouvée par nos installateurs.
Des performances optimales
Ixtra M Compact est capable de produire un départ d'eau chaude jusqu'à 60°C ce qui répond aux besoins en rénovation.
Une pression acoustique de 35 dB(A) à 3m, une des plus silencieuses du marché.
Jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport à une chaudière gaz ou fioul, la pompe à chaleur utilise les calories de l'air, ce qui permet de gagner jusqu'à 2 classes sur le DPE.
Intégration parfaite dans l'habitat
Seulement 35 dB(A) à 3m pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché !
Son design contemporain, son ventilateur masqué se fondent dans le paysage pour une discrétion optimale et son unité intérieure compacte fait d'elle une pompe à chaleur élégante et discrète.
L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation. Elle comprend aussi un appoint électrique intégré de série dans l'unité extérieure.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
- Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
- Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes