Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M Unité extérieure 15 kW monophasée - 529669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 15 kW
type de réfrigérant - autre
température max. de départ chauffage - 60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410535296699
Réf. Sonepar
01760529669
Réf. Fournisseur
529669
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
15 kW
type de réfrigérant:
autre
température max. de départ chauffage:
60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.8
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
816 mm
hauteur:
1724 mm
profondeur:
953 mm
poids:
207 kg
bruit de fonctionnement:
35...35 dB(A)
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure + panneaux d'habillage Ixtra M 15 - Pompe à chaleur air/eau monobloc (60 DC) - 15 kW monophasé
Quelques mots du fabricant :
Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s’adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l’échangeur coaxial, elle est la promesse d’économies d’énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d’installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d’eau jusque 60°C.
Elle est facile à installer grâce à la technologie de l’échangeur coaxial, l’appoint électrique et son volume tampon intégré de série.
Elle s'intègre parfaitement dans l’habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l’une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché et qui plus est, elle est fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes