Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S 14 kW monophasée - 520558

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • largeur de l'unité extérieure - 1080 mm

  • hauteur de l'unité extérieure - 1008 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535205585

Réf. Sonepar

01760520558

Réf. Fournisseur

520558

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur de l'unité extérieure:

1080 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1008 mm

largeur de l'unité intérieure:

448 mm

profondeur de l'unité extérieure:

480 mm

profondeur de l'unité intérieure:

470 mm

poids de l'unité extérieure:

102 kg

poids de l'unité intérieure:

46 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.63 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

751 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur split air/eau (60DC) 14 kW monophasée - Fluide R32 - chauffage

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split - chauffage seul - 14 kW monophasée

Les Atouts de la gamme:

L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins

Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente(4)

L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h !

Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !

Une PAC éligible à l'Extension de garantie 10 ans en plus des garanties 2 ans pièces et 5 ans compresseur et échangeur(5) !


Intégration parfaite dans l'habitat

Seulement 34 dB(A) à 5m (modèles 9 et 12 kW) pour un silence équivalent à celui d'une chambre à coucher. C'est une des plus silencieuses du marché !

Un design dans l'air du temps avec une unité extérieure monoventilateur quelle que soit la puissance

Une connectivité à distance facile et sans bridge avec Cozytouch


Plus facile à installer

Echangeur coaxial breveté résistant au gel et à l'encrassement : avec un volume tampon déjà intégré, il n'est pas nécessaire d'installer un ballon tampon dans la plupart des cas(3). Le découplage n'est pas non plus nécessaire dans la plupart des cas(3), ce qui engendre jusqu'à 1 000€ d'économisés sur le devis et 4h à l'installation

Parmi les unités intérieures les plus légères en chauffage seul avec seulement 46Kg

Une interface de régulation plus intuitive avec texte et couleurs, et une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start. Régulation de la température sans sonde extérieure grâce à Atlantic Smart Adapt : 59€ et 1h d'économisés à l'installation


Ultra performante

Garantie Confort Atlantic avec un maintien de température de 65°C jusqu'à -15°C(2) pour une température stable dans les radiateurs

Echangeur coaxial breveté Atltantic : plus résistant au gel et à l'encrassement pour un maintien des performances dans le temps

SCOP entre 4,66 et 4,71

Grande efficacité : fluide R32