Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S Duo 14 kW monophasée - 520563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
largeur de l'unité extérieure - 1080 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ALFEA EXCELLIA S DUO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535205639
Réf. Sonepar
01760520563
Réf. Fournisseur
520563
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
largeur de l'unité extérieure:
1080 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1008 mm
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité extérieure:
480 mm
profondeur de l'unité intérieure:
624 mm
poids de l'unité extérieure:
102 kg
poids de l'unité intérieure:
135 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.63 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1780 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split - chauffage seul et ECS - 14 kW monophasée
Les Atouts de la gamme:
Intégration parfaite dans l'habitat
Seulement 34 dB(A) à 5m (modèles 9 et 12 kW) pour un silence équivalent à celui d'une chambre à coucher. C'est une des plus silencieuses du marché !
Un design dans l'air du temps avec une unité extérieure monoventilateur quelle que soit la puissance
Une connectivité à distance facile et sans bridge avec Cozytouch
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins
Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente(4)
L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h !
Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !
Une PAC éligible à l'Extension de garantie 10 ans en plus des garanties 2 ans pièces et 5 ans compresseur et échangeur(5)!
Ultra performante
Garantie Confort Atlantic avec un maintien de température de 65°C jusqu'à -15°C** pour une température stable dans les radiateurs
Echangeur coaxial breveté Atltantic : plus résistant au gel et à l'encrassement pour un maintien des performances dans le temps
SCOP entre 4,66 et 4,71
Grande efficacité : fluide R32
Plus facile à installer
Echangeur coaxial breveté résistant au gel et à l'encrassement : avec un volume tampon déjà intégré, il n'est pas nécessaire d'installer un ballon tampon dans la plupart des cas(3). Le découplage n'est pas non plus nécessaire dans la plupart des cas(3), ce qui engendre jusqu'à 1 000€ d'économisés sur le devis et 4h à l'installation
Parmi les unités intérieures les plus légères en chauffage seul avec seulement 46Kg.Une interface de régulation plus intuitive avec texte et couleurs, et une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start
Régulation de la température sans sonde extérieure grâce à Atlantic Smart Adapt : 59€ et 1h d'économisés à l'installation






