Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa S 10 kW monophasée - 520569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - complet 
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9.5 kW 
- température max. de départ chauffage - 55 °C 
- type de réfrigérant - R32 
- classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++ 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
ALFEA EXTENSA S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535205691
Réf. Sonepar
08382520569
Réf. Fournisseur
520569
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
9.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.5
largeur de l'unité intérieure:
448 mm
profondeur de l'unité intérieure:
469 mm
poids de l'unité intérieure:
42 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
750 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter - Moyenne température (55DC) - 10 kW





