Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa S 8 kW monophasée - 520568

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.5 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535205684

Réf. Sonepar

08382520568

Réf. Fournisseur

520568

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.5 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.43

largeur de l'unité intérieure:

448 mm

profondeur de l'unité intérieure:

469 mm

poids de l'unité intérieure:

42 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

750 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) - 8 kW - R32 - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter - Moyenne température (55DC) - 8 kW