Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa S Duo 3 kW monophasée - 520570

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 3.35 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3410535205707

Réf. Sonepar

08382520570

Réf. Fournisseur

520570

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

3.35 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.89

largeur de l'unité intérieure:

598 mm

profondeur de l'unité intérieure:

624 mm

poids de l'unité intérieure:

143 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1780 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) - 3 kW - R32 - chauffage et eau chaude sanitaire

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter - Moyenne température (55DC) avec ECS intégrée - 3 kW