Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa S Duo 5 kW monophasée - 520571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ALFEA EXTENSA S DUO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410535205714
Réf. Sonepar
08382520571
Réf. Fournisseur
520571
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.74
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité intérieure:
624 mm
poids de l'unité intérieure:
143 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1780 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter - Moyenne température (55DC) avec ECS intégrée - 5 kW