Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Loria Duo R32 6 kW monophasée - 526108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.6 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LORIA DUO R32
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535261086
Réf. Sonepar
01760526108
Réf. Fournisseur
526108
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.6 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.81
largeur de l'unité intérieure:
592 mm
profondeur de l'unité intérieure:
647 mm
poids de l'unité intérieure:
135 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1777 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) au R32 - 6 kW
Les Atouts de la gamme:
Accompagnement / Services
- L'application Atlantic Services Pro permet d'accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées
- 7centres de formation en France
- Offres de services dédiés aux constructeurs
Durabilité
- Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
- Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS garantis 5 ans
Economie d'énergie
Classe énergétique A+++ .
La technologie Inverter permet d'adapter le régime de la pompe à chaleur en fonction des besoins. De plus la température ambiante est prise en compte pour la modulation optimale de la loi d'eau.
Facilité d'installation
Facile à installer et à entretenir grâce à l'accès direct à la conception hydraulique.
Performance
Cette gamme fonctionne jusque -20°C en extérieur, elle a une efficacité énergétique saisonnière très élevée.
Respect de l'environnement
Le fluide frigorigène R32 a un impact sur l'environnement qui est divisé par trois comparé au R410A. De plus, la technologie Inverter adapte le régime de la pompe à chaleur en fonction du besoin.
Simplicité d'utilisation
Le Navistem 100H permet une navigation par code, une programmation hebdomadaire ainsi qu'un accès rapide aux fonctions réservées aux utilisateurs. Il est aussi possible de piloter à distance depuis un téléphone ou une tablette, le chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce aux thermostats modulants Navilink 105, 125 ou 128.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer et à entretenir grâce à l'accès direct à la conception hydraulique
- Fonctionnement sans sonde extérieure avec Atlantic Smart Adapt
- Solution économique et compacte aux besoins du neuf







