Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Loria Duo R32 8 kW monophasée - 526109

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.5 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535261093

Réf. Sonepar

01760526109

Réf. Fournisseur

526109

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.5 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.52

largeur de l'unité intérieure:

592 mm

profondeur de l'unité intérieure:

647 mm

poids de l'unité intérieure:

135 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1777 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) au R32 - 8 kW - chauffage et eau chaude sanitaire

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) au R32 - 8 kW

Les Atouts de la gamme:

Performance


Cette gamme fonctionne jusque -20°C en extérieur, elle a une efficacité énergétique saisonnière très élevée.


Facilité d'installation


Facile à installer et à entretenir grâce à l'accès direct à la conception hydraulique.


Economie d'énergie


Classe énergétique A+++ .

La technologie Inverter permet d'adapter  le régime de la pompe à chaleur en fonction des besoins. De plus la température ambiante est prise en compte pour la modulation optimale de la loi d'eau.


Durabilité


  • Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
  • Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS garantis 5 ans

Accompagnement / Services


  • L'application Atlantic Services Pro permet d'accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées
  • 7centres de formation en France
  • Offres de services dédiés aux constructeurs

Respect de l'environnement


Le fluide frigorigène R32 a un impact sur l'environnement qui est divisé par trois comparé au R410A. De plus, la technologie Inverter adapte le régime de la pompe à chaleur en fonction du besoin. 


Simplicité d'utilisation 


Le Navistem 100H permet une navigation par code, une programmation hebdomadaire ainsi qu'un accès rapide aux fonctions réservées aux utilisateurs. Il est aussi possible de piloter à distance depuis un téléphone ou une tablette, le chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce aux thermostats modulants Navilink 105, 125 ou 128.





Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer et à entretenir grâce à l'accès direct à la conception hydraulique
  • Fonctionnement sans sonde extérieure avec Atlantic Smart Adapt
  • Solution économique et compacte aux besoins du neuf