Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau murale Synea 8 kW monophasée - 526845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.5 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410535268450
Réf. Sonepar
08382526845
Réf. Fournisseur
526845
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
7.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.52
largeur de l'unité intérieure:
568 mm
profondeur de l'unité intérieure:
616 mm
poids de l'unité intérieure:
101 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1474 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split murale - chauffage seul et ECS - 8 kW monophasée
Quelques mots du fabricant :
- Plus d’intégration : Idéale pour les petits logements neufs et les configurations à espace limité en rénovation grâce à son format compact et l’absence d’empreinte au sol
- Plus de facilité d’installation : Barette de pré-raccordement et disconnecteur fournis avec le dosseret pour une mise en eau sans module hydraulique et assistant de mise en service Easy Start
- Plus de confort : Ballon ECS de 150 L et pilotage du confort à distance avec les thermostats modulants connectés Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect et via l’application Cozytouch