Atlantic APC Home Heating - Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto M 100L - 028009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 100 l

  • hauteur - 875 mm

  • largeur - 595 mm

  • profondeur - 575 mm

  • diamètre - 575 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530280099

Réf. Sonepar

01760028009

Réf. Fournisseur

028009

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

contenu:

100 l

hauteur:

875 mm

largeur:

595 mm

profondeur:

575 mm

diamètre:

575 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 100L pour association avec des chaudières

Les Atouts de l'article:

Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 100L

Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer au mur grâce à des poignées intégrées
  • Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite
  • Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C