Atlantic APC Home Heating - Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto M 150L - 028010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 150 l
hauteur - 1190 mm
largeur - 595 mm
profondeur - 575 mm
diamètre - 575 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFORTO M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530280105
Réf. Sonepar
01760028010
Réf. Fournisseur
028010
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
contenu:
150 l
hauteur:
1190 mm
largeur:
595 mm
profondeur:
575 mm
diamètre:
575 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 150L pour association avec des chaudières
Les Atouts de l'article:
Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 150L
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 150L
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer au mur grâce à des poignées intégrées
- Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite
- Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C