Atlantic APC Home Heating - Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto M 75L - 028003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 75 l

  • hauteur - 715 mm

  • largeur - 575 mm

  • profondeur - 575 mm

  • diamètre - 575 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530280037

Réf. Sonepar

01760028003

Réf. Fournisseur

028003

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

contenu:

75 l

hauteur:

715 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

575 mm

diamètre:

575 mm

classe d’efficience énergétique:

A

Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 75L pour association avec des chaudières

Les Atouts de l'article:

Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 75L

Les Atouts de la gamme:

Durabilité

Protection par anode magnésium.


Facilité d'entretien et de maintenance

Trappe de visite.

Version sol, anode supplémentaire sur le haut du ballon pour un remplacement sans vidange.


Facilité d'installation

Gamme murale et sol.

Poignées intégrées au produit pour faciliter la manutention.


Performance

Cycle anti-légionellose > 60 °C.


Simplicité d'utilisation

Régulation sur sonde ECS ou aquastat.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer au mur grâce à des poignées intégrées
  • Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite
  • Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C