Atlantic APC Home Heating - Recepteur de contrôle radio du generateur de chaleur/rafraichissement - 074498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 25 mm
largeur - 102 mm
profondeur - 64 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530744980
Réf. Sonepar
01760074498
Réf. Fournisseur
074498
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
25 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
64 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Récepteur optionnel de contrôle radio du générateur de chaleur/rafraichissement avec centrale multizone de gestion pièce par pièce
Les Atouts de la gamme:
Simplicité d'utilisation
Une interface simple de contrôle de son confort
En option, la possibilité de contrôler à distance son système sur une interface facile (application DeltaDore)
Facilité d'installation
Une solution complète modulable, adaptée à tous les cas d’usage
Une rapidité d’installation avec une communication radio vers le générateur et depuis les thermostats
Un centralisateur unique par collecteur
Confort sur-mesure
La solution pièce par pièce a pour but de fournir un confort sur-mesure, quelque que soit la configuration du logement.
Quelques mots du fabricant :
- Un confort sur-mesure
- Une gestion du générateur de chauffage / rafraîchissement
- Une valorisation RE2020 adaptée à vos projets neuf