Atlantic APC Home Heating - Simplifix bas gauche 2 zones - 075537

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 180 mm
largeur - 1150 mm
profondeur - 940 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410530755375
Réf. Sonepar
01760075537
Réf. Fournisseur
075537
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
180 mm
largeur:
1150 mm
profondeur:
940 mm
Dosseret de pré-raccordement pour Alfea Extensa Duo A.I. R32 jusqu'à 8kW, comprend clapet anti-thermosyphon et disconnecteur avec vanne de remplissage
Les Atouts de l'article:
Dosseret de pré-raccordement pour Alfea Extensa Duo A.I. R32 jusqu'à 8kW, comprend clapet anti-thermosyphon et disconnecteur avec vanne de remplissage
Les Atouts de l'article:
Dosseret de pré-raccordement pour Alfea Extensa Duo A.I. R32 jusqu'à 8kW, comprend clapet anti-thermosyphon et disconnecteur avec vanne de remplissage