Atlantic APC Home Heating - Simplifix haut droit 1 zone - 075538

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Simplifix haut droit 1 zone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 1150 mm

  • profondeur - 940 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530755382

Réf. Sonepar

01760075538

Réf. Fournisseur

075538

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

180 mm

largeur:

1150 mm

profondeur:

940 mm

Dosseret de pré-raccordement pour Alfea Extensa Duo A.I. R32 jusqu'à 8kW, comprend clapet anti-thermosyphon et disconnecteur avec vanne de remplissage

Les Atouts de l'article:

Dosseret de pré-raccordement pour Alfea Extensa Duo A.I. R32 jusqu'à 8kW, comprend clapet anti-thermosyphon et disconnecteur avec vanne de remplissage